| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000024637 Herst.-Nr.: 1057107 EAN/GTIN: 4047084323133 |
| | |
|
| | |
| TDR-Fuellstandsensor LFP Cubic, LFP1700-B4NMB, Sondenlänge 1700 mm, Prozessanschluss 3/4" NPT, Sondenstab 1.4404 wechselbar, Prozesstemperatur -20 °C ... 100 °C, Prozessdruck: -1 bar ... 10 bar, Kunststoff-Gehaeuse mit Anzeige, Stecker M12x1, 5-polig, Signalausgang 4...20 mA / 0...10 V umschaltbar, Herstellernr.: 1057107 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 596,29* | € 656,50* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 601,03* | € 657,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 602,21* | € 662,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|