| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000063445 Herst.-Nr.: 1315243 EAN/GTIN: 4063151588724 |
| |
|
| | |
| PHOENIX - Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 30,5 mm, Farbe: gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Herstellernr.: 1315243 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, DURCHGANGSKLEMME, KLEMME |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,61* | | | | | | 19 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,5726* | € 0,6826* | | | | | 26 Tage | | | 500 | | € 5,50* | ab € 0,6048* | € 0,7048* | | | | | 32 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,6253* | € 0,7453* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 305,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|