Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1071018 - Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennquerschnitt: 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1071018 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 1071018 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000057867
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1071018
EAN/GTIN:
     4063151100858
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Herstellernummer: 1071018
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, KLEMME, LEITERPLATTE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 3,2075*
€ 3,8975*
21 Tage
nicht lagernd
80
€ 5,90*
ab € 3,5983*
€ 4,3383*
25 Tage
unbekannt
80
€ 5,50*
ab € 3,5783*
€ 4,3383*
30 Tage
unbekannt
80
€ 5,90*
ab € 3,5976*
€ 4,3776*
80
Frei Haus
ab € 3,64613*
€ 4,567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 3,8975*
€ 4,63803
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2075*
€ 3,81693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 311,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.