Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3069894 - Blindstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000053013
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069894
EAN/GTIN:
     4055626065410
Suchbegriffe:
Blindstecker Reihenklemme
blindstecker reihenklemme
Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 220,1 mm, Breite: 73,4 mm, Polzahl: 23, Farbe: grau, Herstellernummer: 3069894
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, STECKER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,70*
€ 86,97*
€ 5,46*
ab € 72,70*
€ 90,46*
Frei Haus
ab € 75,88*
€ 94,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,701*
€ 97,971*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,6406*
€ 99,1406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5285*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,4308*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 104,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,109*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3892*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,3664*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,47552*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.