Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3260148 - Abgriffklemme AGK 10-PTPOWER BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000040305
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3260148
EAN/GTIN:
     4046356779081
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
3260148 - Abgriffklemme AGK 10-PTPOWER BU, Abgriffklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Breite: 18,5 mm, Höhe: 34,7 mm, Farbe: blau, Montageart: auf Basiselement
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PHOENIX, ABGRIFFKLEMME, KLEMME
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,538*
€ 2,088*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,70297*
€ 2,31297*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,32*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7711*
€ 2,4011*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,65*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,088*
€ 2,48472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,028*
€ 2,41332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,938*
€ 2,30622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,808*
€ 2,15152
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,538*
€ 1,83022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 25,085*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 104,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2812*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,7112*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,85973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,995*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.