Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3073432 - Durchführungsklemme UWV 16/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000037843
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3073432
EAN/GTIN:
     4046356344739
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
3073432 - Durchführungsklemme UWV 16/S, Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Belastungsstrom: 101 A, Querschnitt: 6 mm² - 25 mm², AWG 10 - 4, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 12,1 mm, Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, KLEMME
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,9868*
€ 3,5868*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1792*
€ 3,8092*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3174*
€ 3,9674*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4404*
€ 4,1104*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,4813*
€ 4,1613*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5868*
€ 4,26829
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9868*
€ 3,55429
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 179,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3074428
ab € 0,37*
Zubehör
Phoenix Contact
3074619
ab € 9,17*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,29*
Zubehör
Phoenix Contact
0816605
ab € 253,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 21,77*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 104,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0809735
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.