Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3009066 - Hochstromklemme UKH 50-IB BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000035555
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3009066
EAN/GTIN:
     4017918091620
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
3009066 - Hochstromklemme UKH 50-IB BU, Hochstromklemme, mit Innensechskantschrauben, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, Breite: 20 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PHOENIX, HOCHSTROMKLEMME, KLEMME
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,594*
€ 8,484*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,31058*
€ 9,33058*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,03*
€ 9,69*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 10,10*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,6021*
€ 10,4921*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,484*
€ 10,09596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,954*
€ 9,46526
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,594*
€ 7,84686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201659
ab € 2,495*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
0201346
ab € 2,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0201113
ab € 24,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0201317
ab € 3,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0201812
ab € 3,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,3895*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,479*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,98785*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,4832*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,9068*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1352*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.