Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1996139 - Leiterplattensteckverbinder SPC 5/ 3-STF-7,62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000028132
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1996139
EAN/GTIN:
     4046356037877
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
1996139 - Leiterplattensteckverbinder SPC 5/ 3-STF-7,62, Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckerteil für Leiterplatten, Stiftleiste, phoenix contact stiftleiste 3-polig, leistungsstecker, phoenix contact stiftleiste, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,132*
€ 2,502*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,4608*
€ 2,8908*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5676*
€ 3,0176*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,75*
€ 3,20*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8226*
€ 3,2626*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,502*
€ 2,97738
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,132*
€ 2,53708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200264
ab € 0,0527*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,85245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 819,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.