Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000028108 Herst.-Nr.: 1993815 EAN/GTIN: 4017918982706 |
| |
|
| | |
| 1993815 - Leiterplatten-Anschlussklemme ZFKDSA 1-V-3,81-18, Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 18, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 23 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,78* | € 6,61* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,59* | € 7,54* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 6,6787* | € 7,6087* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 6,6488* | € 7,6088* | | | | | 30 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 6,6935* | € 7,6735* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,78* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete | Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 330,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|