Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 18-polig, RM 3.81 mm, 0,14-1,5 mm², 12 A, Federklemmanschlu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattenklemme, 18-polig, RM 3.81 mm, 0,14-1,5 mm², 12 A, Federklemmanschlu
Leiterplattenklemme, 18-polig, RM 3.81 mm, 0,14-1,5 mm², 12 A, Federklemmanschlu
Artikel-Nr.:
     4502-64P0635
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1993815
EAN/GTIN:
     4017918982706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB-Klemme, 1993815, Phoenix Contact PCB-Klemmenblock, Nennstrom: 12 A, Nennspannung (III/2): 200 V, Nennquerschnitt: 1 mm², Anzahl der Potentiale: 18, Anzahl der Reihen: 1, Anzahl der Positionen pro Reihe: 18, Stellplatz: 3,81 mm, Verbindungsmethode: Feder-Käfig-Verbindung, Leiter/PCB-Anschlussrichtung: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: lineare Doppelbefestigung, Lötstift: 3,5 mm, Anzahl der Lötstifte pro Potential: 2. Features * Definierte Kontaktkraft sorgt für einen langfristig stabilen Kontakt * Mit festem Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht bequemen Leiteranschluss * Vertikaler Anschluss ermöglicht mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte * Zwei Lötstifte reduzieren die mechanische Belastung der Lötstellen * Die seitliche Verriegelung ermöglicht die Kombination von verschiedenen Positionen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-16
Farbe:
grün
Höhe:
16 mm
Leiterquerschnitt:
0,14-1,5 mm²
Nennspannung:
200 V
Nennstrom:
12 A
Polzahl:
18-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.0194 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 6,29*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,1114*
€ 6,8014*
Lager 4502
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 7,06*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,6887*
€ 7,4187*
7 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,6988*
€ 7,4188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 353,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.