Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1942743 - Leiterplattensteckverbinder FKIC 2,5 HC/ 6-STF-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000026727
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1942743
EAN/GTIN:
     4017918879242
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftgehäuse
1942743 - Leiterplattensteckverbinder FKIC 2,5 HC/ 6-STF-5,08, Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, leiterplattensteckverbinder phoenix contact 6 polig, stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,699*
€ 3,179*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1176*
€ 3,5976*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2536*
€ 3,7236*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5786*
€ 4,0786*
26 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,5786*
€ 4,0786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,179*
€ 3,78301
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,699*
€ 3,21181
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 158,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0825125
ab € 2,4778*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 816,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0619*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,10*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.