Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000023761 Herst.-Nr.: 1842458 EAN/GTIN: 4017918184148 |
| |
|
| | |
| 1842458 - Grundleiste MDSTB 2,5/11-GF-5,08, Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 23 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,86* | € 6,57* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,2848* | € 7,0648* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,5902* | € 7,3702* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 7,06* | € 7,89* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 7,21* | € 8,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,86* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete | Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 328,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|