Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000023761 Herst.-Nr.: 1842458 EAN/GTIN: 4017918184148 |
| |
|
| | |
| Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen. Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte. Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | Leiterplatte zu Kabel | Steckverbinderausführung: | fixierter Steckverbinder | Kontaktausführung: | Stift | Anzahl der Steckkontakte: | 11 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 2 | Rastermaß der Kontakte: | 5.08 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 5.08 mm | Bemessungsstrom In: | 10 A | Verschmutzungsgrad: | 2 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Länge des Pins: | 3.2 mm | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Gehäusefarbe: | grün | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Betriebstemperatur: | -40 °C | 100 °C | Art der Leiterplattenbefestigung: | Flansch | Befestigungsart: | sonstige | Verpackungsart: | Karton | Art der Banderolierung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,65* | € 6,22* | | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,8707* | € 6,5682* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,3048* | € 6,9248* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,5402* | € 7,2302* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,6648* | € 7,2948* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 311,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|