Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000023699 Herst.-Nr.: 1840476 EAN/GTIN: 4017918111632 |
| |
|
| | |
| 1840476 - Leiterplattensteckverbinder MC 1,5/13-ST-3,5, Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 6,27* | € 7,38* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,28* | € 7,39* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,2912* | € 7,4012* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,2912* | € 7,4012* | | | | Lager 2064 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,45* | ab € 233,65* | € 261,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,673* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|