Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1809048 - Leiterplattensteckverbinder MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000022056
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1809048
EAN/GTIN:
     4017918114947
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
1809048 - Leiterplattensteckverbinder MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08-R, Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Bandkontakte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2452*
€ 0,3452*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2768*
€ 0,3968*
26 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,2769*
€ 0,3969*
31 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,279*
€ 0,399*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3452*
€ 0,41079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2952*
€ 0,35129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2852*
€ 0,33939
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2452*
€ 0,29179
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3190658
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1204038
ab € 450,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,023*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1879531
ab € 0,2256*
Zubehör
Phoenix Contact
1879544
ab € 994,44*
Zubehör
Phoenix Contact
3190551
ab € 0,1818*
Zubehör
Phoenix Contact
3190564
ab € 0,1818*
Zubehör
Phoenix Contact
3190645
ab € 0,19654*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.