Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1728507 - Leiterplattensteckverbinder TSPC 5/ 7-ST-7,62


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000018426
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1728507
EAN/GTIN:
     4046356144513
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
1728507 - Leiterplattensteckverbinder TSPC 5/ 7-ST-7,62, Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact buchsenleiste 7 pol, steckerteil für leiterplatten, phoenix contact stiftleiste, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 11,16*
€ 12,39*
25
Frei Haus
ab € 12,2528*
€ 13,5028*
25
Frei Haus
ab € 12,6856*
€ 14,0956*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 13,62*
€ 15,08*
25
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 15,35*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 11,70*
€ 13,923
pro Paket
ab 12500 Pakete
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 309,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200264
ab € 0,0527*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,85245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 819,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.