Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1700037 - Leiterplatten-Anschlussklemme FRONT 2,5-V/SA 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000016830
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1700037
EAN/GTIN:
     4017918022723
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
1700037 - Leiterplatten-Anschlussklemme FRONT 2,5-V/SA 5, Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5856*
€ 0,7756*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6754*
€ 0,8854*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7044*
€ 0,9244*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,76*
€ 0,99*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7742*
€ 1,0142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7756*
€ 0,92296
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7356*
€ 0,87536
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6856*
€ 0,81586
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5856*
€ 0,69686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1700011
ab € 0,1344*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,9421*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,68*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 821,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1700082
ab € 0,1344*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.