| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000010228 Herst.-Nr.: 1424317 EAN/GTIN: 4046356729130 |
| |
|
| | |
| 1424317 - Einbausteckverbinder SACC-DSI-M12FS-5CON-M16/0,75, Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit 0,75 m TPE-Litze, 5 x 0,34 mm² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, kabel für sicherheitsschalter 5pol, as-i kabel, sensorsteckverbinder 5polig, PHOENIX, 5-POLIG, BUCHSE, LITZE, SENSOR, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,475* | € 9,505* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,52* | € 9,52* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,5394* | € 9,5994* | | | | Lager 2064 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,56* | € 9,61* | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 9,12* | € 10,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 961,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|