| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000006971 Herst.-Nr.: 1405244 EAN/GTIN: 4046356748070 |
| |
|
| | |
| 1405244 - Einbausteckverbinder SACC-E-M12FS-17CON-M16/0,5 VA, Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 17-polig, Edelstahl, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit 0,5 m PVC-Litze, 17 x 0,14 mm² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, sensorkabel phoenix contact, PHOENIX, 7-POLIG, BUCHSE, LITZE, SENSOR, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,70* | € 41,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,71* | € 41,32* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 32,14* | € 41,74* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,38* | € 42,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,02* | € 44,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|