| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-AEG000000042 Herst.-Nr.: 2TAZ372001R2013 EAN/GTIN: 5413656856177 |
| |
|
| | |
| AEG PLS+ C230- Funktion: Stromstoßschalter sind elektromechanisch gesteuerte Schalter, die zur Steuerung von ein- oder mehrphasigen Lasten mittlerer Leistung verwendet werden, während die Steuerung selbst eine (sehr) niedrige Leistung haben kann. Das Gerät schaltet zwischen 2 stabilen Positionen um, jedes Mal wenn ein (kurzer) Impuls seinen Steuerkreis erregt. Anwendung: Wird hauptsächlich zum Schalten von Beleuchtungs- und Heizungsanlagen und/oder zum Erzielen einer vereinfachten Verdrahtung verwendet, wenn die Last bei reduzierter Spannung und/oder von mehr als zwei verschiedenen Orten gesteuert werden soll. Merkmale: Neben dem normalen Betrieb durch elektrisches Erregen der Spule, ist die manuelle Bedienung jederzeit möglich. Die Schalterstellung wird durch die Position des vorderen Hebels für alle Geräte angezeigt. Die Version mit Zentralsteuerung wurde entwickelt, um mehrere Geräte gleichzeitig in die Ein- oder Aus-Position zu schalten, unabhängig vom aktuellen Status jedes einzelnen Gerätes. Auch in diesem Fall bleibt die Möglichkeit, direkt am Gerät zu schalten. Die Sicherheitsklemmen sind mit unverlierbaren Pozidriv-Schrauben ausgestattet und besitzen Schutzart IP20. Ein Anbau-Hilfskontakt, ein Anbau-Zentralsteuermodul und ein Abstandshalter sind verfügbar. Der Einsatz einer großen Anzahl von Leuchtdrucktastern ist möglich. Verschlusskappen für die Anschlussklemmen sind verfügbar. DIN-Schienenmontage: in vertikaler/horizontaler Position verwendbar, Herstellernummer: 2TAZ372001R2013 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,30* | € 152,73* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 259,25* | € 320,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 51,85* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|