Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2CCG000208R0001 - PLS+ M16001 - Hauptkontaktmodul 16A 250VAC, 1 W, 9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AEG PLS+M16001 PLS+ M16001 Hauptkontaktmodul 1We 16A 250VAC 9mm
AEG PLS+M16001 PLS+ M16001 Hauptkontaktmodul 1We 16A 250VAC 9mm
Artikel-Nr.:
     2064B-AEG000000001
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     2CCG000208R0001
EAN/GTIN:
     5413656856184
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 16 a
AEG PLS+ M16001- Funktion: Stromstoßschalter sind elektromechanisch gesteuerte Schalter, die zur Steuerung von ein- oder mehrphasigen Lasten mittlerer Leistung verwendet werden, während die Steuerung selbst eine (sehr) niedrige Leistung haben kann. Das Gerät schaltet zwischen 2 stabilen Positionen um, jedes Mal wenn ein (kurzer) Impuls seinen Steuerkreis erregt. Anwendung: Wird hauptsächlich zum Schalten von Beleuchtungs- und Heizungsanlagen und/oder zum Erzielen einer vereinfachten Verdrahtung verwendet, wenn die Last bei reduzierter Spannung und/oder von mehr als zwei verschiedenen Orten gesteuert werden soll. Merkmale: Neben dem normalen Betrieb durch elektrisches Erregen der Spule, ist die manuelle Bedienung jederzeit möglich. Die Schalterstellung wird durch die Position des vorderen Hebels für alle Geräte angezeigt. Die Version mit Zentralsteuerung wurde entwickelt, um mehrere Geräte gleichzeitig in die Ein- oder Aus-Position zu schalten, unabhängig vom aktuellen Status jedes einzelnen Gerätes. Auch in diesem Fall bleibt die Möglichkeit, direkt am Gerät zu schalten. Die Sicherheitsklemmen sind mit unverlierbaren Pozidriv-Schrauben ausgestattet und besitzen Schutzart IP20. Ein Anbau-Hilfskontakt, ein Anbau-Zentralsteuermodul und ein Abstandshalter sind verfügbar. Der Einsatz einer großen Anzahl von Leuchtdrucktastern ist möglich. Verschlusskappen für die Anschlussklemmen sind verfügbar. DIN-Schienenmontage: in vertikaler/horizontaler Position verwendbar, Herstellernummer: 2CCG000208R0001
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais ac, AEG, KLEMME, SPULE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,62*
€ 151,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 168,76*
€ 210,75*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,29*
€ 319,06*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 319,06*
€ 379,6814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,17*
€ 364,3423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 287,36*
€ 341,9584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 272,89*
€ 324,7391
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,29*
€ 308,5551
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,929* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.