| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-ABB000076905 Herst.-Nr.: 1SFA187160R1005 EAN/GTIN: 7320500523025 |
| |
|
| | |
| ABB - Befehls- und Meldegeräte. Modular Metall Reihe, besonders robuste Bauart in Metallausführung. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Normen IEC/EN 60947-5-1. IEC/EN 60073, IEC/EN 60529, UL 508 und CSA C22.2 No. 14 für Befehls-und Meldegeräte. Schutzklasse bis IP66. Bereich der Betriebstemperatur: -30° bis + 70° Celsius., Herstellernummer: 1SFA187160R1005 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led ba9s 6v, led ba9s, ba9s 6v, ABB, METALLAUSFÜHRUNG |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,29* | € 6,57* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,29* | € 8,01* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,34* | € 9,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|