| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-ABB000058758 Herst.-Nr.: 2CSM204663R0801 EAN/GTIN: 8012542046639 |
| |
|
| | |
| Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit <50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen., Herstellernummer: 2CSM204663R0801 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, sicherheitstrafo abb, spartrafo, ABB, HUTSCHIENE, KLEMME, MONTAGEPLATTE, SICHERHEITSTRANSFORMATOR |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 432,87* | € 504,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 434,65* | € 508,25* | | | | Lager 2064 | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 683,01* | € 751,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|