| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000005864 Herst.-Nr.: 6626536 EAN/GTIN: 4047106155926 |
| |
|
| | |
| 6626536 - RKC4T-P7X2-2/TEL / Aktuator- und Sensorleitung / PVC Anschlussleitung M12-Kupplung, gerade, 3-polig, mit 2fach LED (pnp, gelb, grün) Leitungslänge: 2.0 Meter Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: schwarz, chemikalien- und ölbeständig, flammwidrig, beständig gegen Säuren und Laugen, Mikroben- und hydrolysefest, LABS-frei, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart IP67 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, anschlußleitung 2m 3x1,5, as-i kabel, as-i leitung 2m, TURCK, 3-POLIG, ANSCHLUSSLEITUNG, KUPPLUNG, LED, SENSOR, SENSORLEITUNG |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 12,77* | € 18,03* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,92* | € 18,23* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,10* | € 18,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,46* | € 18,98* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,71* | € 20,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|