| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000005801 Herst.-Nr.: 6626300 EAN/GTIN: 4047101323191 |
| |
|
| | |
| 6626300 - RSS4T-5/TXL / Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung M12-Stecker, gerade, 3-polig, Schirm auf Überwurfmutter/-schraube aufgelegt Leitungslänge: 5.0 Meter Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: schwarz, schleppkettentauglich, schweißfunkenbeständig, chemikalien-, UV- und ölbeständig, flammwidrig, halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei, besonders abriebfest, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart IP67 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, anschlussleitung 3x1,5 5m, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, TURCK, 3-POLIG, ANSCHLUSSLEITUNG, SENSOR, SENSORLEITUNG, STECKER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 17,88* | € 24,61* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,13* | € 24,93* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,20* | € 25,19* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,85* | € 25,97* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,54* | € 28,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|