| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000005315 Herst.-Nr.: 6625013 EAN/GTIN: 4047101268706 |
| |
|
| | |
| 6625013 - RKC4.4T-2/TEL / Aktuator- und Sensorleitung / PVC Anschlussleitung M12-Kupplung, gerade, 4-polig Leitungslänge: 2.0 Meter Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: schwarz, chemikalien- und ölbeständig, flammwidrig, beständig gegen Säuren und Laugen, Mikroben- und hydrolysefest, LABS-frei, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart IP67 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, TURCK, 4-POLIG, ANSCHLUSSLEITUNG, KUPPLUNG, SENSOR, SENSORLEITUNG |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 3,19* | € 4,79* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,21* | € 4,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,83* | € 5,69* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,95* | € 5,86* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 5,39* | € 7,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|