| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000000777 Herst.-Nr.: 1610008 EAN/GTIN: 4047101287424 |
| |
|
| | |
| 1610008 - RU40U-M18M-UP8X2-H1151 / Ultraschallsensor Reflexionstaster Glatte Schallwandlerfront, Zylindrische Bauform M18, vergossen, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Temperaturkompensation 1xSchaltausgang, PNP, Einstellbar über Teach-In, Parametrierbar Schließer/Öffner Blindzone: 2,5cm, Reichweite: 40cm, Auflösung: 0,5mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: 9° max. Reichweite: 40 cm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 120,78* | € 136,20* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 121,57* | € 136,23* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 125,81* | € 141,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 128,77* | € 143,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 130,65* | € 146,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|