| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-PEP000005436 Herst.-Nr.: 227702 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messbereich: -2 ... 2 g Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC Ausgangstyp: 2 Stromausgänge 4 ... 20 mA (1 Ausgang für jede Achse) Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig, Herst.Nr. 227702 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, beschleunigungsschalter, PEPPERL+FUCHS, 5-POLIG, STECKER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 400,60* | € 458,75* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 416,03* | € 461,94* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 414,73* | € 463,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 418,36* | € 467,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 434,79* | € 514,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|