Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50142351 - Glasfaser-Lichtleiter Einweg, Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-LEU000011427
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142351
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Lichtleiter
Lichtleiter
leuze lichtleiter
glasfaser lichtleiter
Applikation: Kleinteileerkennung, Grenzreichweite: 0,07 ... 4 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgänge: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend, Schaltausgang 2: Transistor, NPN, hellschaltend, Schaltfrequenz: 700 Hz, Anschluss: Leitung mit JST, 500 mm, Bauform Gehäuse: kubisch, Abmessungen: 8 mm x 23,1 mm x 12 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 55 °C, Schutzart: IP 67, Herstellernummer: 50142333
Weitere Suchbegriffe: lichtleiter ip67, LEUZE, LICHTLEITER, SONDERAUSFÜHRUNG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,46*
€ 775,61*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,40*
€ 775,61*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 706,21*
€ 780,92*
2 Tage
7
€ 15,90*
ab € 743,35*
€ 819,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 807,79*
€ 888,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 775,61*
€ 922,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 768,59*
€ 914,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 749,35*
€ 891,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 732,81*
€ 872,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 700,40*
€ 833,48
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 350,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50014649
ab € 76,60*
Zubehör
Leuze electronic
50132034
ab € 220,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.