Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60003219 - Einbauthermostat als TR, Regelbereich 0+120°C mit Fernleitung 2000mm/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat 0..120°C 60003219
Thermostat 0..120°C 60003219
Produktbild Rückseite
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000001009
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003219
EAN/GTIN:
     4053877001546
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Einbauthermostat als Temperaturregler mit einem Regelbereich von 0 bis +120°C und einer Fernleitung von 2000mm Länge aus Kupfer, die Temperatureinstellung erfolgt mittels eines Sollwertstellers. Die Schaltpunktgenauigkeit beträgt +/-6% am Skalenanfang und +/-3% im oberen Drittel. Die Schaltpunktgenauigkeit bezieht sich auf den Skalenumfang. Der Prozessanschluss ist ein glatter Rundfühler mit einem Durchmesser von 6mm aus Kupfer, die Schaltdifferenz/Hysterese beträgt 2,5 % vom Skalenumfang. Der Thermostatkopf ist umgebungstemperaturkompensiert. Die maximal zulässige Schaltleistung beträgt 16A, 230V AC. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und UL und zur Steuerung und Regelung thermischer Prozesse bestens geeignet., Herstellernummer: 60003219
Weitere Suchbegriffe: Kapillarthermostat, kapillarrohrregler, JUMO
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 43,74*
€ 54,01*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 48,38*
€ 59,85*
1
€ 5,00*
ab € 46,57*
€ 60,44*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 59,22*
€ 75,89*
1
€ 4,00*
ab € 67,12*
€ 86,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 270,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60002447
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60002451
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60002452
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60002454
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60002456
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60002457
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60002465
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60002466
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60002468
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60003092
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60003094
ab € 6,36*
Zubehör
JUMO
60003095
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.