| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-JUM000000886 Herst.-Nr.: 60001035 EAN/GTIN: 4053877007586 |
| |
|
| | |
| Aufbauthermostat als Temperaturregler im Gehäuse Schutzart IP54 mit einem Regelbereich von +20 bis +150°C, die Temperatureinstellung erfolgt durch einen Sollwertsteller außen am Gehäuse. Der Prozessanschluss ist eine Einschraubhülse aus Messing vernickelt mit einem Außendurchmesser von 8mm, einer Einbaulänge von 200mm und einem Außengewinde G1/2. Die Schaltdifferenz/Hysterese beträgt 3-4 % vom Skalenumfang, die max. zulässige Schaltleistung beträgt AC 230 Volt / 10 Amp. Der Gehäusedeckel ist aus schlagfestem Kunststoff, das Gehäuseunterteil aus Aludruckguss. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und zur Temperaturregelung in Industrieanlagen bestens geeignet. Das Gerät findet u.a. Anwendung in der Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik, Apparate-, Maschinen- und Ofenbau., Herstellernummer: 60001035 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: JUMO, AUßENGEWINDE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 221,43* | € 266,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,04* | € 272,11* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 241,51* | € 290,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 288,92* | € 342,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,57* | € 342,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|