| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-JUM000000222 Herst.-Nr.: 380640 EAN/GTIN: 4053877006695 |
| |
|
| | |
| Der Differenzdruckwächter Typ 4 ADS-82 eignet sich zum Ein- und Aus- oder Umschalten eines Stromkreises bei sich änderndem Druck-Istwert zum eingestellten Sollwert. Der Sollwert (Schaltpunkt) wird manuell über ein Einstellrad mit Skala eingestellt. Beim Über- bzw. Unterschreiten des eingestellten Sollwertes wird der Stromkreis ein-, aus- bzw. umgeschaltet. Der Differenzdruck in der Druckkammer wirkt dabei über eine Membrane gegen die Kraft der Einstellfeder auf den Mikroschalter. Als Über- und Unterdruckschalter bilden Unterteil und Membrane mit Zwischenscheibe die Druckkammer. Als Differenzdruckschalter bilden Unterteil und eine zweite Membrane mit der Zwischenscheibe die beiden Druckkammern. Zur Montage kann zusätzlich ein Klimaset bestellt werden, welches aus zwei Schlauchanschlüssen, sechs Blechschrauben, zwei Verlängerungsrohren, einer Bohrschablone und einem Kunststoff- Haltewinkel besteht., Herstellernummer: 380640 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter jumo, druckluftschalter, druckmessumformer differenzdruck, JUMO, BLECHSCHRAUBE, DRUCKSCHALTER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 206,61* | € 242,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,46* | € 248,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 226,20* | € 266,17* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 268,47* | € 312,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,60* | € 312,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|