Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

87522 - Einschraub-Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsthermometer 9x160mm, 0- +200°C 00087522
Widerstandsthermometer 9x160mm, 0- +200°C 00087522
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000127
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     87522
EAN/GTIN:
     4053877003502
Suchbegriffe:
Widerstandsthermometer
widerstandsthermometer
Einschraub-Widerstandsthermometer mit Halsrohr, durchgehendem Schutzrohr und Anschlusskopf Form B. Das Widerstandsthermometer 1x P100 in Dreileiterschaltung nach DIN EN 60751 ist für Temperaturen von -50 bis +400 °C ausgelegt. Der Anschlusskopf Form B ist aus Alu-Druckguss gefertigt und beinhaltet einen analogen Messumformer mit Ausgang 4 bis 20 mA bei einer Temperaturskalierung von 0 bis 200 °C. Das Schutzrohr mit den Abmessungen 9 x 160 mm besteht aus Edelstahl 1.4571. Als Prozessanschluss dient eine Edelstahl-Verschraubung mit Gewinde G 1/2 Zoll. Einschraub-Widerstandsthermometer werden bevorzugt für Temperaturmessungen in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt. Die zuverlässige Dichtheit dieser Einbauform bei Unter- als auch bei Überdruck ist ein wichtiges Auswahlkriterium. Einsatzgebiete ergeben sich unter anderem im Heizungs-, Ofen- und Apparatebau., Herstellernummer: 87522
Weitere Suchbegriffe: JUMO, ANALOG, MESSUMFORMER, SCHUTZROHR, THERMOMETER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 221,40*
€ 271,17*
Frei Haus
ab € 226,52*
€ 277,37*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 242,21*
€ 297,26*
Frei Haus
ab € 246,97*
€ 301,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 289,67*
€ 343,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,18*
€ 313,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,78*
€ 284,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,96*
€ 278,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,40*
€ 263,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
350260
ab € 96,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.