Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

57945 - Rohrverschraubung aus Stahl mit Stahl-Klemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57945 - Rohrverschraubung aus Stahl mit Stahl-Klemmring
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000067
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     57945
EAN/GTIN:
     4053877012658
Suchbegriffe:
Klemmring für Klemmverschraubung
klemmring für klemmverschraubung
Rohrverschraubung für Einsteck-Widerstandsthermometer und -Thermoelemente mit Schutzrohrdurchmesser 6,0 mm. Die Rohrverschraubung besteht aus Stahl, ist mit einem Stahl-Klemmring versehen und für Temperaturen bis 500 °C ausgelegt. Als Prozessanschluss dient ein Gewinde G 3/8 mit 10 mm Länge. Die Gesamtlänge der Verschraubung beträgt 40 mm. Zum Positionieren und Festziehen dienen die Schlüsselweiten 14 und 22. Ein wesentlicher Vorteil der Rohrverschraubung ist die variable Bestimmung der Einbaulänge und einfache Demontage des Temperaturfühlers. Die Einsatzgebiete sind Schutzrohre nach DIN 43763 (Rohrverschraubungen mit Stopfbuchse) für den Ofenbau, sowie beim Einbau von Mantel-Widerstandsthermometern und -Thermoelementen., Herstellernummer: 57945
Weitere Suchbegriffe: JUMO, BUCHSE, KLEMMRING, SCHUTZROHR, TEMPERATURFÜHLER, THERMOMETER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,33*
€ 41,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,28*
€ 44,99*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.