Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

628281100040 - Leistungsrelais mit Flachsteckanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
628281100040 - Leistungsrelais mit Flachsteckanschluss
Artikel-Nr.:
     2064-FIN000003323
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     628281100040
EAN/GTIN:
     8012823196459
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Leistungssrelais 2 Wechsler für 16 A / 250 V AC mit Faston 250 (6,3 x 0,8 mm) Kontaktöffnung größer 3 mm, Kontaktmaterial AgCdO, Spulendaten 60 V AC, 3 VA, 1200 Ohm, Befestigungsflansch am Rücken, blockierbare/ tastende Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaisschutzart: RT I, Herstellernummer: 628281100040
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, steckrelais 110v ac, steckrelais finder, steckrelais, FINDER, FLANSCH, HANDBETÄTIGUNG, RELAIS, SPULE, WECHSLER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 15,54*
€ 19,63*
1
€ 5,90*
ab € 13,65*
€ 23,86*
10
Frei Haus
ab € 19,002*
€ 24,402*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 196,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.