| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000002725 Herst.-Nr.: 7E2382300030 EAN/GTIN: 8012823360607 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Wirk- und Blindleistungszzähler für 1-Phasen Wechselstrom mit multifunktions LCD-Display, maximaler Strom 32 A, Genauigkeitsklasse 1/B (5 A), Reiheneinbaugerät für 35 mm DIN Schiene EN 60715 TH35, Baubreite 17,5 mm, Nennspannung 230 V AC, M-Bus Schnittstelle für maximal 250 Zähler, maximale Reaktionszeit beim Lesen und Schreiben ist 60 ms, plombierbar, MID konform, Herst.Nr.: 7E2382300030 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 128,99* | € 160,96* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 134,76* | € 167,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|