| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000002496 Herst.-Nr.: 623382304040 EAN/GTIN: 8012823255347 |
| |
|
| | |
| Leistungssteckrelais 3 Wechsler für 16 A / 250 V AC mit Faston 187 (4,8 x 0,5 mm), Handprüftaste und mechanische Anzeige, Kontaktmaterial: AgSnO2, Spulendaten: 230 V AC, 3 VA, 7250 Ohm, Relaisschutzart: RT I, Herst.Nr.: 623382304040 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais, FINDER, RELAIS, SPULE, WECHSLER |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,55* | € 11,67* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 9,937* | € 11,977* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,344* | € 12,134* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,46* | € 12,23* | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | € 4,45* | ab € 15,30* | € 17,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 175,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|