| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000002239 Herst.-Nr.: 601282300054 EAN/GTIN: 8012823084664 |
| |
|
| | |
| Industrie-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 230 V AC, 2,2 VA, 7250 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und LED-Anzeige und mechanische Anzeige, Relaisschutzart: RT I, Herst.Nr.: 601282300054 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Steckrelais, finder steckrelais 230v ac, steckrelais finder, steckrelais, FINDER, HANDBETÄTIGUNG, LED, RELAIS, SPULE, WECHSLER |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 9,72* | € 11,52* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 10,077* | € 11,737* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,488* | € 12,178* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,63* | € 12,32* | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | € 4,45* | ab € 15,53* | € 17,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 172,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|