Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000000153 Herst.-Nr.: 133190244300 EAN/GTIN: 8012823376806 |
| |
|
| | |
| Schaltrelais für Unterputzdose oder Schaltdose, monostabil, 1 Schließer für 12 A, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Einschaltstrom 80 A-5 ms, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 800 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Leuchtstofflampen mit EVG 400 W, Leuchtstofflampen mit KVG 300 W, Umgebungstemperatur: -10 bis + 60° C. Spulendaten: 24 V DC- 0,4 W, Relaisschutzart: IP 20,, Herst.Nr.: 133190244300 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 12,77* | € 16,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,26* | € 17,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 12,88* | € 17,65* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,13* | € 17,98* | | | | Lager 2064 | | | | 1 | | € 4,45* | ab € 15,35* | € 20,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|