Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATH2051-0500-0002 - Edelstahl-Motormodul mit Einspeisung und Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064-BEC000009660
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     ATH2051-0500-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager
Beckhoff Edelstahl-Motormodul mit Einspeisung und Abdeckung für die Montagefläche der Schienenschnittstelle, 180° (Klothoide, Radius nicht konstant), 48 V DC/24 V DC, Schutzart IP 69K, 315 mm x 34 mm x 200 mm (L x B x H), 13,6 kg, Herstellernummer: ATH2051-0500-0002
Weitere Suchbegriffe: BECKHOFF, SCHNITTSTELLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.895,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.228,32*
€ 14.551,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.137,09*
€ 14.443,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.940,28*
€ 14.208,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.895,79*
€ 14.155,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.