| |
|
| Artikel-Nr.: 2062-430653 Herst.-Nr.: R283-Z91-AAD1 EAN/GTIN: 4719331850661 |
| |
|
| | |
| 2U Rack Server, AMD EPYC™ 9004 series processor, Dual Sockel SP5, DDR5, 24x DIMMs, 2x Gb/s LAN ports , 4x 3.5"/2.5" Gen4 NVMe/SATA/SAS hot-swappable bays, 8x 3.5"/2.5" SATA/SAS hot-swappable bays, 3x M.2 slots with PCIe Gen3 x4 and x2 interface, 6x FHHL PCIe Gen5 x16 and x8 slots, 2x OCP 3.0 Gen5 x16 mezzanine slots, Aspeed® AST2600, SOC, Dual 1600W Netzteile redundant Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gigabyte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2062 | | | | | | € 35,00* | ab € 3.538,81* | € 3.746,29* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 3.699,33* | € 3.905,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.726,03* | € 3.927,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2062 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2062 | | Versand: Lager 2062 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2062 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|