Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Barebone 4U Dual Sockel 4189 4U8G-ICX2/2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock 4U8G-ICX2/2T Server-Barebone Intel C621A LGA 4189 Rack (4U)
Asrock 4U8G-ICX2/2T Server-Barebone Intel C621A LGA 4189 Rack (4U)
Asrock 4U8G-ICX2/2T Server-Barebone Intel C621A LGA 4189 Rack (4U)
Asrock 4U8G-ICX2/2T Server-Barebone Intel C621A LGA 4189 Rack (4U)
Asrock 4U8G-ICX2/2T Server-Barebone Intel C621A LGA 4189 Rack (4U)
Asrock 4U8G-ICX2/2T Server-Barebone Intel C621A LGA 4189 Rack (4U)
Artikel-Nr.:
     2062-428126
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     4U8G-ICX2/2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
asrock server
AMD Barebone, Dual Sockel 4189, SP2C621D32GM-2T supported mainboard
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASRock
Weitere Suchbegriffe: barebone server, server 4u
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2062
3
€ 35,00*
ab € 2.010,22*
€ 2.183,62*
Frei Haus
ab € 3.062,16*
€ 3.255,68*
Preise: Lager 2062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.183,62*
€ 2.598,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.165,83*
€ 2.577,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.100,61*
€ 2.499,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.058,35*
€ 2.449,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.010,22*
€ 2.392,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2062
Versand: Lager 2062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.