Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Barebone SuperServer 4U Dual Sockel 3647 SYS-F619P2-FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro Barebone SuperServer 4U Dual Sockel 3647 SYS-F619P2-FT
Supermicro Barebone SuperServer 4U Dual Sockel 3647 SYS-F619P2-FT
Artikel-Nr.:
     2062-418215
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-F619P2-FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server supermicro
Intel Barebone, Dual Sockel 3647, 12x DDR4 ECC 3DS LRDIMM (max. 1.5TB), PCIe 3.0, 12x SATA-6Gb/s, 2x USB 3.0, SIOM, VGA, 2200W redundant
Weitere Informationen:
Hersteller:
Supermicro
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 8.651,26*
€ 8.995,21*
Lager 2062
10 Tage
nicht lagernd
€ 35,00*
ab € 9.067,76*
€ 9.417,95*
Preise: Lager 2062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.417,95*
€ 11.207,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.341,95*
€ 11.116,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.148,70*
€ 10.886,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.067,76*
€ 10.790,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2062
Versand: Lager 2062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.