Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Barebone SuperServer 1U Dual Sockel 3647 SYS-1029GQ-TXRT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro Barebone SuperServer 1U Dual Sockel 3647 SYS-1029GQ-TXRT
Supermicro Barebone SuperServer 1U Dual Sockel 3647 SYS-1029GQ-TXRT
Artikel-Nr.:
     2062-415035
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-1029GQ-TXRT
EAN/GTIN:
     0672042290246
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
supermicro server
Wird als Komplettsystem einschließlich CPU, RAM und Festplatten konfiguriert und montiert, Lieferung als Barebone ist nicht möglich - bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Supermicro
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 4.000,16*
€ 4.154,69*
Lager 2062
9 Tage
nicht lagernd
€ 35,00*
ab € 4.148,05*
€ 4.292,87*
Preise: Lager 2062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.292,87*
€ 5.108,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.253,37*
€ 5.061,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.174,38*
€ 4.967,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.148,05*
€ 4.936,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2062
Versand: Lager 2062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.