Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Barebone SuperServer 2U Dual Sockel 2011-3 SYS-6028R-TDWNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro Barebone SuperServer 2U Dual Sockel 2011-3 SYS-6028R-TDWNR
Supermicro Barebone SuperServer 2U Dual Sockel 2011-3 SYS-6028R-TDWNR
Artikel-Nr.:
     2062-409009
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-6028R-TDWNR
EAN/GTIN:
     0672042169740
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server supermicro
Intel Barebone, Dual Sockel 2011-3, E5-2600v3, Intel C612, 16x DDR4 LRDIMM (max. 1TB), PCIe 3.0, 8x SATA-6Gb/s, 4x NVMe intern, USB 3.0, 2x Gb-LAN, 920W redundant
Weitere Informationen:
Hersteller:
Supermicro
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 1.595,52*
€ 1.753,43*
Lager 2062
9 Tage
nicht lagernd
€ 35,00*
ab € 1.698,17*
€ 1.855,17*
Preise: Lager 2062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.855,17*
€ 2.207,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.849,66*
€ 2.201,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.789,47*
€ 2.129,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.746,50*
€ 2.078,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.698,17*
€ 2.020,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2062
Versand: Lager 2062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.