Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probeset Kunstoffpalette Optiledge


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Probeset Kunstoffpalette Optiledge
Probeset Kunstoffpalette Optiledge
Probeset Kunstoffpalette Optiledge
Probeset Kunstoffpalette Optiledge
Probeset Kunstoffpalette Optiledge
Probeset Kunstoffpalette Optiledge
Probeset Kunstoffpalette Optiledge
Artikel-Nr.:
     2055-25600107036001
Hersteller:
     Optiledge
Herst.-Nr.:
     Optiledge-probeset
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palette
Kunststoffpalette
Kunststoff - leicht - Palette
Luftfracht Palette
Inhalt:
2 st. länge 991mm
2 st. länge 760mm

  • Die stabilen Leichtpaletten - Optiledge ist eine Erfindung von IKEA
  • Verringerung des Gewichts einer Sendung
  • Entsorgung leerer Paletten überflüssig machen
  • Umweltfreundlich - Optiledge trägt zur Verringerung des CO2-Ausstoßes bei.
  • Palette ist nie größer ist als die Ladung selbst
  • Drastische Verkleinerung des Lagerraums von Paletten
  • Die Optiledge ist zu 100% wiederverwertbar
  • Die maximale Belastung beträgt 1350 kg
  • Palettenmass - Flexibel

Das OptiLedge-System



Optiledge ist eine Erfindung von IKEA. Durch diese ‘Palette’ spart IKEA jedes Jahr viele Millionen Euros für Logistikkosten, Lagerräume, Beschädigungen etc. IKEA stellt dieses patentierte System jetzt auch anderen Unternehmen zur Verfügung.

Was Sie von OptiLedge erwarten können: 



  • Sendungen können effektiver in Lieferwagen geladen werden, da die Palette nie größer ist als die Sendung. Das wirkt sich positiv auf den Laderaum aus;
  • Ein Set wiegt weniger als 1000 g. Dadurch sparen Sie bei Luftfracht jedes Mal viel Geld im Vergleich zu anderen Paletten;
  • Auf einem Palettenplatz von nur 1 m Höhe können Sie im Schnitt ca. 150 Optiledge-Sets unterbringen, was 150 Paletten entspricht. Folglich benötigen Sie nur 10 % der Lagerfläche, die für Holzpaletten erforderlich wäre;
  • Die maximale Belastung beträgt 1350 kg;
  • Der Empfänger Ihrer Sendung kann die Optiledge viele Male wiederverwenden oder auf Wunsch wegschmeißen. Die Optiledge ist zu 100 % wiederverwertbar und kann folglich dem Kunststoffrestmüll beigegeben werden.
  • Optiledge besteht aus Kunststoff und braucht folglich nicht behandelt (fumigiert) zu werden.

Und der Preis? Ganz so, wie Sie es von IKEA gewöhnt sind, entspricht der Preis dem der hölzernen Wegwerfpaletten!

Optiledge: stark im Transport!
Weitere Suchbegriffe: Export Palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,36*
€ 23,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,22*
€ 22,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,59*
€ 22,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,56*
€ 20,90
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,19*
€ 20,46
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,82*
€ 16,45
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.