Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Industrierührwerk PM 64/65-V mit Rundflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Industrierührwerk PM 64/65-V mit Rundflansch
Druckluft-Industrierührwerk PM 64/65-V mit Rundflansch
Artikel-Nr.:
     2052-40 26446 00507 8
Hersteller:
     Buddeberg
Herst.-Nr.:
     40 26446 00507
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Laborrührer
Druckluft-Laborrührwerk
druckluft laborrührer
Druckluft-Industrierührwerk mit Rundflansch bis 500 Ltr.
Die Rührwerke der PM 64 Serie eignen sich für Standard-Rühraufgaben in geschlossenen oder halboffenen Behältern. Die Montage erfolgt über einen 4-Loch Rundflansch direkt auf dem Behälter

Basisdaten:
- Betriebsdruck 6 bar max.
- Druckluftverbrauch 800 l/min. bei 6 bar
- alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar
- Drehrichtung rechts
- ATEX-Zertifizierung

Grundausstattung bestehend aus:
- Gehäuse komplett aus Edelstahl
- Ventil zur stufenlosen Drehzahlregelung
- 4-Loch Rundflansch Ø 110 mm, LK Ø 90 - 4 x Ø 7
- Stecktülle für NW 7,8
- Schalldämpfer
- Abtriebswelle L 32 mm x Ø 14 mm

Erforderliches Zubehör Verbindungskupplung Typ VK 14 nicht im Lieferumfang enthalten.

Typ PM 64/65-V
Leistung 640 Watt
Volumen 200 max. L
Viskosität 50000 m Pa s
Leerlaufdrehzahl 650 U/min.
Drehmoment 9,4 Nm
Zulassung Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb ATEX
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Industrierührwerke, Industrierührwerke, PM 64/30-V - PM 64/280-V, Rührwerke, Drucklufrührer, Rührer, PM 64/65, PM 64/160, atex, flanschmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.776,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.044,01*
€ 2.432,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.022,92*
€ 2.407,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.921,81*
€ 2.286,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.854,97*
€ 2.207,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.776,55*
€ 2.114,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.