Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Industrierührwerk AFR 64/65-V mit Spundlochaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Industrierührwerk AFR 64/65-V mit Spundlochaufsatz
Druckluft-Industrierührwerk AFR 64/65-V mit Spundlochaufsatz
Artikel-Nr.:
     2052-40 26446 00504 7
Hersteller:
     Buddeberg
Herst.-Nr.:
     40 26446 00504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Laborrührer
Druckluft-Laborrührwerk
druckluft laborrührer
Druckluft-Industrierührwerk mit Spundlochaufsatz für 200 l Industriefässer
Die Rührwerke der AFR Serie sind speziell für den Einsatz zum Rühren in DIN-Industriefässern konzipiert. Mittels AFR-Adapters kann das Rührwerk direkt auf das Spundloch montiert werden.

- Basisdaten:
- Betriebsdruck 6 bar max.
- Druckluftverbrauch 800 l/min. bei 6 bar
- alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar
- Drehrichtung rechts
- ATEX-Zertifizierung

Grundausstattung bestehend aus:
- Gehäuse komplett aus Edelstahl
- Ventil zur stufenlosen Drehzahlregelung
- Verbindungskupplung VK 14x14 mm
- Spundlochadapter AFR zum Aufschrauben auf Standard-Industriefässer
- Stecktülle für NW 7,8
- Schalldämpfer
- Abtriebswelle L 32 mm x Ø 14 mm

Typ AFR 64/65-V
Leistung 640 Watt
Volumen 200 max. L
Viskosität 50000 m Pa s
Leerlaufdrehzahl 650 U/min.
Drehmoment 9,4 Nm
Zulassung Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb ATEX
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Industrierührwerke, Industrierührwerke, Fassrührwerke AFR 64-V, AFR 64 160, Rührwerke, Druckluftrührer, Rührer, afr 64 65, afr 64 30, atex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.412,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.740,20*
€ 3.260,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.672,12*
€ 3.179,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.542,87*
€ 3.026,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.471,39*
€ 2.940,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.412,23*
€ 2.870,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.