Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Industrierührwerk BSR 64/160-A-V mit Bodenstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Industrierührwerk BSR 64/160-A-V mit Bodenstativ
Druckluft-Industrierührwerk BSR 64/160-A-V mit Bodenstativ
Artikel-Nr.:
     2052-40 26446 00494 1
Hersteller:
     Buddeberg
Herst.-Nr.:
     40 26446 00494
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Laborrührer
Druckluft-Laborrührwerk
druckluft laborrührer
Druckluft-Industrierührwerk mit Bodenstativ bis 200 Ltr.
Komplettset mit Stativ
Die Rührwerke der BSR Serie eignen sich für alle Standard-Rühraufgaben bis ca. 200 L. Bodenstativ und Klemme sind bereits im Lieferumfang enthalten. Die schwenkbare Vorrichtung mit Haltestange erlaubt die einfache Ausrichtung des Rührwerks in beliebigem Winkel.

- Basisdaten:
- Betriebsdruck 6 bar max.
- Druckluftverbrauch 800 l/min. bei 6 bar
- alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar
- Drehrichtung rechts
- ATEX-Zertifizierung

- Grundausstattung bestehend aus:
- Gehäuse komplett aus Edelstahl
- Ventil zur stufenlosen Drehzahlregelung
- Kugelklemmvorrichtung mit Haltestange Ø 16 mm, Länge 200 mm
- Bodenstativ (Höhe 1000 mm, Breite 600 mm) und Kreuzklemme
- Stecktülle für NW 7,8
- Schalldämpfer
- Abtriebswelle L 32 mm x Ø 14 mm

Erforderliches Zubehör Verbindungskupplung Typ VK 14 nicht im Lieferumfang enthalten.

Typ BSR 64/160-A-V
Leistung 640 Watt
Volumen 200 max. L
Viskosität 20000 m Pa s
Leerlaufdrehzahl 1600 U/min.
Drehmoment 4,7 Nm
Zulassung Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb ATEX
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Industrierührwerke, Industrierührwerke, BSR 64 160, Rührwerke, Druckluftrührer, Rührer, atex, bsr 64 30, bsr 64 65, bodenstativrührwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.479,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.779,80*
€ 3.307,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.743,33*
€ 3.264,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.618,13*
€ 3.115,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.544,79*
€ 3.028,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.479,76*
€ 2.950,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.