Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Laborrührwerk PLR 11 T GA 200 W 1200 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Laborrührwerk PLR 11 T GA 200 W 1200 U/min
Druckluft-Laborrührwerk PLR 11 T GA 200 W 1200 U/min
Artikel-Nr.:
     2052-40 26446 00486 6
Hersteller:
     Buddeberg
Herst.-Nr.:
     40 26446 00486
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Laborrührer
Druckluft-Laborrührwerk
druckluft laborrührer
PLR Druckluft-Laborrührwerke bis 40 L mit Tacho und gefasster Abluft
Die PLR Druckluft-Laborrührwerke eignen sich für Standard-Rühraufgaben aller Art.
Der Lamellenmotor hat eine sehr hohe Leistungsdichte und ist dabei wesentlich leichter und kleiner als ein gleichstarker Elektromotor.

Kein Austritt der Abluft aus dem Gehäuse
GA-Versionen sind mit einem separaten Anschluss zum Abführen der austretenden Druckluft ausgestattet, wodurch sich eine verbesserte Leistung im unteren Drehzahlbereich ergibt sowie eine Reduzierung der Geräuschemission.

- Basisdaten:
- Betriebsdruck 6 bar max.
- Druckluftverbrauch 260 l/min. bei 6 bar
- alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar
- Drehrichtung rechts
- ATEX-Zertifizierung

- Grundausstattung bestehend aus:
- Gehäuse komplett aus Edelstahl
- Gefasste Abluft GA
- Feinregulierventil zur stufenlosen Drehzahlregelung
- Analoge Drehzahlanzeige
- Halterohr Ø 14 mm
- Stecktülle für NW 5
- Abtriebswelle L 26 mm x Ø 10 mm

Erforderliches Zubehör Verbindungskupplung Typ VK 10 nicht im Lieferumfang enthalten.

Typ PLR 11 T GA
Leistung 200 Watt
Volumen 30 max. L
Viskosität 50000 m Pa s
Leerlaufdrehzahl 1200 U/min.
Drehmoment 3,5 Nm
Zulassung Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb ATEX
Weitere Suchbegriffe: PLR 10T GA, PLR 11T GA, ATEX Rührer, Druckluftrührer, Rührwerke, Rührer, PLR 12T GA, Laborrührer, PLR 28T GA, PLR 13T GA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.490,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.695,46*
€ 2.017,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.623,60*
€ 1.932,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.568,60*
€ 1.866,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.490,75*
€ 1.773,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.